MARTOR Nož SECUNORM 500 500010 , 1 v enojni škatli

Št. art.: 50001010.02
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 50001010.02
EAN/GTIN 4002632800894
Številka proizvajalca 50001010.02
L-število L60170 751
Proizvajalec Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Opis:

varnostni noži. Z steblo kavlja.
Pred več kot 40 leti je SECUNORM PROFI postavil standarde na področju varnosti, robustnosti in ergonomije. Njegov naslednik je postavil še eno na vrh. Tako na novo oblikovan aluminijast ročaj pomeni bistveno boljše ravnanje in udobnejše delo. Samo pomislite na nov diapozitiv, ki ga lahko uporabljate prožno z obeh strani. Ali pa se enostavno rezilo zamenja zdaj. Pri rezanju vas dokazana avtomatska naprava z uvlekom rezila ščiti pred urezninami.
  • Osnovni material:
    Aluminij
  • Ergonomski ročaj
    ″Ergonomija″ je mogoče čutiti povsod s SECUNORM 500. Na primer, nova oblika oprijema, ki se popolnoma prilega vaši roki. Ali podrobnosti, kot so prijetno zaobljen konec rezila ali nedrseči mehki ročaj drsnika.

  • Robusten aluminijast ročaj je zasnovan za najvišje frekvence rezanja in najzahtevnejše načine rezanja. Tako kot pri slavnem predhodniku, dobite vsestransko napravo z ekstremnimi uporabniškimi lastnostmi.
  • Dvostranski drsnik
    starega SECUNORM PROFI je vedno postavljal vprašanje: Desničarji ali levičarji? S sodobnim naslednikom lahko zdaj vsi učinkovito režejo – in si fleksibilno izmenjujejo roke glede na delovno situacijo.
  • Brez orodja
    menjava rezila v najboljšem pomenu: SECUNORM 500 je opremljen z intuitivnim gumbom za menjavo rezil. Enkrat pritisnite in nosilec rezila lahko izvlečete s trdno pritrjenim rezilom.
  • Menjava je enostavna
    takoj, ko dvignete pokrov rezila, ostane v želenem položaju. Rezilo je tako izpostavljeno in ga je mogoče enostavno odstraniti s tope strani. Vaši prsti bodo srečni.
  • Uporaba rezanja:
    Izrežite odprt/pokrivni karton bočno
    rezanje odprtega kartona vodoravno
    na vrhu izrežite odprt karton.

    Izrežite ovoj ali raztegljive folije
    Open lepilni trak

Lastnosti:

  • Ročaj: 2-stranski drsniki
  • Ravnanje: Desničarji in levičarji
  • Varnostna tehnologija I: Visoka varnost (SECUNORM)
  • Varnostna tehnologija II: Avtomatski uvlek rezila
  • Transportna ključavnica: Ne
  • Sprožilec: Palce
  • Ergonomija: Še posebej ergonomsko
  • Globina reza (povzeta): 10 mm
  • Glavni rezalni materiali: Škatla: Do 2-slojna, škatla: 1-slojni, zaviti, raztegniti, skrčljiv film, plastični trak, lepilni trak, blago v vrečah, folije in papirnate tkanine, preja, vrvica, Tekstil, klobučevina, netkani, PVC talne obloge
  • Uporaba rezanja: Na straneh izrežite odprt / pokrivni karton, vodoravno režite karton, odrežite lepenko na vrhu, izrežite okna, izrežite ovoje ali raztegljive folije, odprite lepilni trak, izrežite tkanine, izrežite tanko (5 mm) peno
  • Lastnosti abrazije: Najvišja zaščita proti obrabi
  • Nosilec/obroček: Da
  • Praska traku: Ne
  • Osnovni material: Aluminij
  • SoftGrip: Da
  • Zaznavna kovina: Ne
  • Nameščeno rezilo: 56,70
  • Izbirno rezilo: 5634, 70, 65232, 70, 165232, 70, 1765232, 25, 5232, 70, 5233, 70, 610, 70, 852,42
  • Oblika rezila (nož): Steblo kavlja
  • Vgrajeni rezalni robovi rezil (nož): 2-krat uporabno
  • Nameščen rezilo iz nerjavečega (nož): Ne
  • Nadomestna rezila v ročaj: Ne
  • Menjava rezil brez orodja: Da
  • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
  • Znak GS (besedilo): TÜV-/VPA-testiran