Sintetične stopnice za zvijanje Sintetična barva RAL 7035 svetlo siva

Št. art.: 50001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Kolesa Da
Vrsta izdelka Pohodni podstavki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 50001
EAN/GTIN 4031405500013
Številka proizvajalca 050001
L-število L90110 455

Opis

Opis:

  • Valjčna stopnica iz stabilnega PE materiala, ki ga je mogoče reciklirati, UV stabilizirana
  • Trije vzmetni valji za enostavno premikanje
  • Samodejno spuščanje pod obremenitvijo
  • Vgrajen zavorni in deflektorski obroček
  • Visoka stabilnost zaradi nedrsečega podstavka
  • Barva: RAL 7035 svetlo siva
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Ti izdelki so zajeti z zakonsko garancijo

Lastnosti:

  • Delovna višina: 2500 mm
  • Višina obremenitve: 430 mm
  • Višina razbremenjena: 440 mm
  • Material: Umetna masa
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Ø Center: 370 mm
  • Ø zgoraj: 300 mm
  • Ø spodaj: 450 mm
  • Število korakov/prečk: 2 stopenj

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico