MARTOR Nož SECUNORM 500 50000910 , 1 v enojni škatli

Št. art.: 50000910.02
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
    Vrsta izdelka Varnostni nož

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 50000910.02
    EAN/GTIN 4002632800887
    Številka proizvajalca 50000910.02
    L-število L60170 839

    Opis

    Opis:

    varnostni noži. Z zaobljenim steblo kavlja.
    Pred več kot 40 leti je SECUNORM PROFI postavil standarde na področju varnosti, robustnosti in ergonomije. Njegov naslednik je postavil še eno na vrh. Tako na novo oblikovan aluminijast ročaj pomeni bistveno boljše ravnanje in udobnejše delo. Samo pomislite na nov diapozitiv, ki ga lahko uporabljate prožno z obeh strani. Ali pa se enostavno rezilo zamenja zdaj. Pri rezanju vas dokazana avtomatska naprava z uvlekom rezila ščiti pred urezninami.
    • Osnovni material:
      Aluminij
    • Ergonomski ročaj
      ″Ergonomija″ je mogoče čutiti povsod s SECUNORM 500. Na primer, nova oblika oprijema, ki se popolnoma prilega vaši roki. Ali podrobnosti, kot so prijetno zaobljen konec rezila ali nedrseči mehki ročaj drsnika.

    • Robusten aluminijast ročaj je zasnovan za najvišje frekvence rezanja in najzahtevnejše načine rezanja. Tako kot pri slavnem predhodniku, dobite vsestransko napravo z ekstremnimi uporabniškimi lastnostmi.
    • Dvostranski drsnik
      starega SECUNORM PROFI je vedno postavljal vprašanje: Desničarji ali levičarji? S sodobnim naslednikom lahko zdaj vsi učinkovito režejo – in si fleksibilno izmenjujejo roke glede na delovno situacijo.
    • Brez orodja
      menjava rezila v najboljšem pomenu: SECUNORM 500 je opremljen z intuitivnim gumbom za menjavo rezil. Enkrat pritisnite in nosilec rezila lahko izvlečete s trdno pritrjenim rezilom.
    • Menjava je enostavna
      takoj, ko dvignete pokrov rezila, ostane v želenem položaju. Rezilo je tako izpostavljeno in ga je mogoče enostavno odstraniti s tope strani. Vaši prsti bodo srečni.
    • Uporaba rezanja:
      Izrežite odprt/pokrivni karton bočno
      rezanje odprtega kartona vodoravno
      na vrhu izrežite odprt karton.

      Izrežite ovoj ali raztegljive folije
      Open lepilni trak

    Lastnosti:

    • Ročaj: 2-stranski drsniki
    • Ravnanje: Desničarji in levičarji
    • Varnostna tehnologija I: Visoka varnost (SECUNORM)
    • Varnostna tehnologija II: Avtomatski uvlek rezila
    • Transportna ključavnica: Ne
    • Sprožilec: Palce
    • Ergonomija: Še posebej ergonomsko
    • Globina reza (povzeta): 7 mm
    • Glavni rezalni materiali: Škatla: Do 2-slojna, škatla: 1-slojni, zaviti, raztegniti, skrčljiv film, plastični trak, lepilni trak, blago v vrečah, folije in papirnate tkanine, preja, vrvica, Tekstil, klobučevina, netkani, PVC talne obloge
    • Uporaba rezanja: Na straneh izrežite odprt / pokrivni karton, vodoravno režite karton, odrežite lepenko na vrhu, izrežite okna, izrežite ovoje ali raztegljive folije, odprite lepilni trak, izrežite tkanine, izrežite tanko (5 mm) peno
    • Lastnosti abrazije: Najvišja zaščita proti obrabi
    • Nosilec/obroček: Da
    • Praska traku: Ne
    • Osnovni material: Aluminij
    • SoftGrip: Da
    • Zaznavna kovina: Ne
    • Nameščeno rezilo: 5634,70
    • Izbirno rezilo: 56, 70, 5232, 70, 5233, 70, 610, 70, 852, 42, 65232, 70, 165232, 70, 1765232,25
    • Oblika rezila (nož): Steblo kavlja
    • Vgrajeni rezalni robovi rezil (nož): 2-krat uporabno
    • Nameščen rezilo iz nerjavečega (nož): Ne
    • Nadomestna rezila v ročaj: Ne
    • Menjava rezil brez orodja: Da
    • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
    • Znak GS (besedilo): TÜV-/VPA-testiran

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico