Digitalno merilo ABS CoolantProof IP67, palčni/metrski, 0-8″, pogonski valj, ID/AD karbidne površine

Št. art.: 500-738-20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 67
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 500-738-20
EAN/GTIN 4946368694214
Številka proizvajalca 500-738-20
L-število L40010 12374

Opis

Opis:

Ta robustna merila z merilno površino s karbidnimi konicami omogočajo zanesljive meritve v številnih aplikacijah. Merilo ABSOLUTE Digimatic IP67 vam ponuja naslednje prednosti: Zelo visoka odpornost na vodo in prah (zaščitni razred IP67) To omogoča uporabo pri strojni obdelavi z uporabo hladilnih in mazalnih sredstev. Prahotesno v skladu s standardom DIN EN60529. Brez poškodb prenese začasno popolno potopitev v vodo. Sistem ABSOLUTE za zanesljivo merjenje. Izjemno dolga življenjska doba baterije.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 8
Vrednost stopnjevanja: 0,0005″/0,01 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja E MPE: ±0,001″.
Ponovljivost: 0,0005″
Zaslon: LCD, višina številk 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: V škatli, vključno z 1x baterijo SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 5 let ob običajni uporabi