Digitalno merilo ABS CoolantProof IP67, 0-200 mm, ID/AD karbidne površine

Št. art.: 500-728-20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
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
Vrsta IP-zaščite IP 67
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 500-728-20
EAN/GTIN 4946368694177
Številka proizvajalca 500-728-20
L-število L40010 11079

Opis

Opis:

Ta robustna merila z merilno površino s karbidnimi konicami omogočajo zanesljive meritve v številnih aplikacijah. Merilo ABSOLUTE Digimatic IP67 vam ponuja naslednje prednosti: Zelo visoka odpornost na vodo in prah (zaščitni razred IP67) To omogoča uporabo pri strojni obdelavi z uporabo hladilnih in mazalnih sredstev. Prahotesno v skladu s standardom DIN EN60529. Brez poškodb prenese začasno popolno potopitev v vodo. Sistem ABSOLUTE za zanesljivo merjenje. Izjemno dolga življenjska doba baterije.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 200
Prirastek številk: 0,01 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: ±0,02 mm
Ponovljivost: 0,01 mm
Zaslon: LCD, višina številk 9 mm
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: V škatli, vključno z 1x baterijo SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 5 let ob običajni uporabi

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico