• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Digitalno merilo ABS CoolantProof IP67, 0-300 mm, globinska merilna palica, pogonski valj,

Št. art.: 500-704-20

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
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
Merilno območje 0 mm - 300 mm
Vrsta IP-zaščite IP 67
Merilno orodje digital
Napajanje Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 500-704-20
EAN/GTIN 4946368727905
Številka proizvajalca 500-704-20
L-število L40010 13155
Proizvajalec Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Robustna merila ABSOLUTE Digimatic z zaščito IP67 omogočajo zanesljive meritve v številnih aplikacijah. Tehtnice imajo naslednje prednosti: Zelo visoka odpornost na vodo in prah (zaščita IP67) Primerne za uporabo pri strojni obdelavi z uporabo hladilnih tekočin in maziv Odpornost na prah v skladu s standardom DIN EN60529. Brez poškodb prenese začasno popolno potopitev v vodo Ob ponovnem vklopu ni nove nastavitve referenčne točke (lestvica ABS) Izjemno dolga življenjska doba baterije Vklop z drsnim gibom

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 300
Prirastek številk: 0,01 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: ±0,03 mm
Ponovljivost: 0,01 mm
Zaslon: LCD, višina številk 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: V škatli, vključno z 1x baterijo SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 5 let ob običajni uporabi

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico