Opis:
Digimatsko merilo ABSOLUTE za velika merilna območja vam ponuja naslednje prednosti: Zelo robustna konstrukcija za velika merilna območja. Sistem ABSOLUTE omogoča zelo natančne merilne rezultate. Visokokakovostne vodilne površine za nemoteno premikanje drsnika. Višina številke: 10 mm.
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni:
Merilno območje: 0 - 40
Vrednost gradacije: 0,0005″/0,01 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja E MPE: ±0,003″.
Natančnost ponovljivosti: 0,0005″.
Zaslon: LCD, višina številk 10 mm
Max. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Vklop/izklop: Da
ABS / INC (VKLJUČNO Z NIČLO): Da
Alarm nizke napetosti: Da
V palcih/metrično: v palcih/metrično
Obseg dobave: V škatli, vključno z 1x baterijo SR-44
Življenjska doba baterije: približno 20.000 ur