Digitalno merilo ABS AOS, merilne površine iz karbida AD, 0-200 mm, globinska merilna palica, izhod podatkov

Št. art.: 500-235-30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 500-235-30
EAN/GTIN 4946368668017
Številka proizvajalca 500-235-30
L-število L40010 9512

Opis

Opis:

To merilo Digimatic ima merilne površine s karbidnimi konicami in vam ponuja naslednje prednosti: Zaradi prilagoditve induktivnega merilnega sistema je to merilo med merjenjem bolj odporno proti onesnaženju merilne tirnice Visokokakovostne vodilne površine za gladko, stabilno in udobno gibanje merila Visokokontrastni zaslon z 9 mm visokimi številkami ABS (ABSOLUTE) skala po vklopu ne zahteva dodatne nastavitve ničelnega položaja in navdušuje z neomejeno hitrostjo gibanja Izjemno dolga življenjska doba baterije

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 200
Prirastek številk: 0,01 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: ±0,02 mm
Ponovljivost: 0,01 mm
Zaslon: LCD, višina številk 9 mm
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Vklop/izklop: Da
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Dobavljeno v škatli, vključno z baterijo
Življenjska doba baterije: Približno 5 let ob običajni uporabi