Opis:
To merilo Digimatic omogoča zanesljive meritve in vam ponuja naslednje prednosti: Magnetno-indukcijska lestvica AOS (Advanced Onsite Sensor), ki se uporablja tudi v merilnikih IP67. Zaradi uporabljene magnetno-induktivne lestvice ABS onesnaženje lestvice (s prahom, oljem, vodo itd.) ne vpliva na meritev. Visokokakovostne vodilne površine za gladko, stabilno in udobno premikanje drsnika Višina številk: 9 mm (150 in 200 mm), 11 mm (300 mm) ABS (ABSOLUTNA) lestvica po ponovnem vklopu ne zahteva dodatne nastavitve ničelnega položaja in prepriča z neomejeno hitrostjo premikanja.
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 100
Prirastek številk: 0,01 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: ±0,02 mm
Ponovljivost: 0,01 mm
Zaslon: LCD, višina številk 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Vklop/izklop: Da
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Dobavljeno v škatli, vključno z baterijo
Življenjska doba baterije: Približno 5 let ob običajni uporabi