Digitalno ABS AOS merilo, palec/metrsko, 0-6", palica za merjenje globine

Št. art.: 500-191-30
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Merilno orodje digital
Napajanje Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 500-191-30
EAN/GTIN 4946368667782
Številka proizvajalca 500-191-30
L-število L40010 10566
Proizvajalec Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

To merilo Digimatic omogoča zanesljive meritve in vam ponuja naslednje prednosti: Magnetno-indukcijska lestvica AOS (Advanced Onsite Sensor), ki se uporablja tudi v merilnikih IP67. Zaradi uporabljene magnetno-induktivne lestvice ABS onesnaženje lestvice (s prahom, oljem, vodo itd.) ne vpliva na meritev. Visokokakovostne vodilne površine za gladko, stabilno in udobno premikanje drsnika Višina številk: 9 mm (150 in 200 mm), 11 mm (300 mm) ABS (ABSOLUTNA) lestvica po ponovnem vklopu ne zahteva dodatne nastavitve ničelnega položaja in prepriča z neomejeno hitrostjo premikanja.

Lastnosti:

Natančnost: ±0,001″
Merilno območje: 0 - 6″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico