Opis:
To merilo Digimatic omogoča zanesljive meritve in vam ponuja naslednje prednosti: Magnetno-indukcijska lestvica AOS (Advanced Onsite Sensor), ki se uporablja tudi v merilnikih IP67. Zaradi uporabljene magnetno-induktivne lestvice ABS onesnaženje lestvice (s prahom, oljem, vodo itd.) ne vpliva na meritev. Visokokakovostne vodilne površine za gladko, stabilno in udobno premikanje drsnika Višina številk: 9 mm (150 in 200 mm), 11 mm (300 mm) ABS (ABSOLUTNA) lestvica po ponovnem vklopu ne zahteva dodatne nastavitve ničelnega položaja in prepriča z neomejeno hitrostjo premikanja.
Lastnosti:
Prikaz: LCD, višina znakov 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Inch-Metric: Inch/Metric
Opis: Funkcije: V kompletu je priložena baterija s 44-44, ki je priložena v kompletu: Izvor, nastavitev ničle, vklop/izklop
Dobavljeno: V kovčku, vključno z 1 baterijo SR-44.