Opis:
To merilo Digimatic ima merilne površine s karbidnimi konicami in vam ponuja naslednje prednosti: Zaradi prilagoditve induktivnega merilnega sistema je to merilo med merjenjem bolj odporno proti onesnaženju merilne tirnice Visokokakovostne vodilne površine za gladko, stabilno in udobno gibanje merila Visokokontrastni zaslon z 9 mm visokimi številkami ABS (ABSOLUTE) skala po vklopu ne zahteva dodatne nastavitve ničelnega položaja in navdušuje z neomejeno hitrostjo gibanja Izjemno dolga življenjska doba baterije
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 8
Vrednost stopnjevanja: 0,0005″/0,01 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja E MPE: ±0,001″.
Ponovljivost: 0,0005″
Zaslon: LCD, višina številk 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Vklop/izklop: Da
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Dobavljeno v škatli, vključno z baterijo
Življenjska doba baterije: Približno 5 let ob običajni uporabi