Digitalno merilo ABS AOS, merilne ploskve iz karbida AD/ID, palec/metrska mera, 0-8″, steblo globinomera, pogonski valjček

Št. art.: 500-164-30
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
    Merilno orodje digital
    Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 500-164-30
    EAN/GTIN 4946368667829
    Številka proizvajalca 500-164-30
    L-število L40010 9437

    Opis

    Opis:

    To merilo Digimatic ima merilne površine s karbidnimi konicami in vam ponuja naslednje prednosti: Zaradi prilagoditve induktivnega merilnega sistema je to merilo med merjenjem bolj odporno proti onesnaženju merilne tirnice Visokokakovostne vodilne površine za gladko, stabilno in udobno gibanje merila Visokokontrastni zaslon z 9 mm visokimi številkami ABS (ABSOLUTE) skala po vklopu ne zahteva dodatne nastavitve ničelnega položaja in navdušuje z neomejeno hitrostjo gibanja Izjemno dolga življenjska doba baterije

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Digitalni
    Merilno območje: 0 - 8
    Vrednost stopnjevanja: 0,0005″/0,01 mm
    Mejna vrednost merilnega odstopanja E MPE: ±0,001″.
    Ponovljivost: 0,0005″
    Zaslon: LCD, višina številk 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
    Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
    Vklop/izklop: Da
    ABS / INC (INC NIČ): Da
    Alarm nizke napetosti: Da
    Inch/Metric: Inch/Metric
    Obseg dobave: Dobavljeno v škatli, vključno z baterijo
    Življenjska doba baterije: Približno 5 let ob običajni uporabi

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico