Digitalno merilo ABS AOS, merilne površine iz karbida AD, palec/metrska mera, 0-6″, pogonski valjček

Št. art.: 500-159-30
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 500-159-30
EAN/GTIN 4946368667799
Številka proizvajalca 500-159-30
L-število L40010 10874

Opis

Opis:

To merilo Digimatic ima merilne površine s karbidnimi konicami in vam ponuja naslednje prednosti: Zaradi prilagoditve induktivnega merilnega sistema je to merilo med merjenjem bolj odporno proti onesnaženju merilne tirnice Visokokakovostne vodilne površine za gladko, stabilno in udobno gibanje merila Visokokontrastni zaslon z 9 mm visokimi številkami ABS (ABSOLUTE) skala po vklopu ne zahteva dodatne nastavitve ničelnega položaja in navdušuje z neomejeno hitrostjo gibanja Izjemno dolga življenjska doba baterije

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 6
Vrednost stopnjevanja: 0,0005″/0,01 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja E MPE: ±0,001″.
Ponovljivost: 0,0005″
Zaslon: LCD, višina številk 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Vklop/izklop: Da
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Dobavljeno v škatli, vključno z baterijo
Življenjska doba baterije: Približno 5 let ob običajni uporabi

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico