Udarni obročni ključ brez iskrenja 2.3/16″

Št. art.: 50.2P3/16SR
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 50.2P3/16SR
EAN/GTIN 3148518740234
Številka proizvajalca 50.2P3/16SR
L-število L60130 8937

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Posebna neiskrna in antimagnetna berilijeva bakrova zlitina

Lastnosti:

  • A [″]: 2-3/16″
  • B [mm]: 86
  • E [mm]: 23,5
  • L [mm]: 265
  • [g]: 1350

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico