Udarni obročni ključ brez iskrenja 27mm

Št. art.: 50.27SR
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 50.27SR
    EAN/GTIN 3148518649179
    Številka proizvajalca 50.27SR
    L-število L60130 7160

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Posebna neiskrna in antimagnetna berilijeva bakrova zlitina

    Lastnosti:

    • A [mm]: 27
    • B [mm]: 46
    • E [mm]: 16,0
    • L [mm]: 175
    • [g]: 350

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico