{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 0 mm - 100 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Točnost | 0,03 mm | |
Vmesnik | Vmesnik Digimatic | |
Celotna dolžina L2 | 220 mm | |
Dolžina merilne letve L1 | 244 mm | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 357 | |
Merilno orodje | digitalno | |
Masa | 250 g | |
Vrsta izdelka | Vgradna pomična merila |
Številka izdelka |
499402 100
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4946368128368
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
572-300-10
Kopiraj |
|
Proizvajalec | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |