Vgradno pomično merilo IP66 vodoravno, Merilno območje: 100mm

Št. art.: 499401 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 47,20 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Vmesnik: USB-vmesnik
  • Vrsta IP-zaščite: IP 66
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: enkratna nastavitev ničelne točke

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 0 mm - 100 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Točnost 0,03 mm
Vmesnik USB-vmesnik
Vrsta IP-zaščite IP 66
Celotna dolžina L2 209 mm
Dolžina merilne letve L1 185 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 357
Merilno orodje digitalni
Masa 390 g
Vrsta izdelka Vgradna pomična merila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 499401 100
EAN/GTIN 2050001051158
Številka proizvajalca 572-600

Opis

Izvedba:

Vgradno pomično merilo z elektromagnetnim, induktivnim merilnim sistemom. Vodoravna namestitev.
Z elektroniko Absolute in velikim prikazovalnikom za preprosto odčitavanje. Enkratna nastavitev ničelne točke, ki do naslednje zamenjave baterije (pribl. 1,5 leta) ostane absolutna ničelna točka. Najvišja natančnost tudi pri velikih hitrostih meritev. Funkcija ZERO/ABS − nastavitev ničelne točke in preklop med relativnimi in absolutnimi meritvami.

Funkcija:

IP66: Obstajajo zaščita pred močnim vodnim curkom oz. začasnim poplavljanjem, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Primerno za merilne naloge in preverjanja orodnih strojev, naprav itd.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497085.