Digitalni prikazovalnik SET1

Št. art.: 499355 SET1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število prikazanih osi Cena na kos vklj. z DDV
  • Preklop odčitavanja: mm / cole

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Preklop odčitavanja mm / cole
    Napajanje Omrežno napajanje
    Vrsta izdelka Digitalni prikazovalniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 499355 SET1
    EAN/GTIN 2050001039422
    Številka proizvajalca 539-8XX-2

    Opis

    Izvedba:

    Območje prikazovanja: 8 Digitov in predznak (−), omrežni priključek: 220 V.

    Funkcija:

    Nastavitev ničelnega položaja, preklop smeri štetja, preklop mm/cole. Polovični prikaz vrednosti, preklop na ABS/INC-koordinate, seštevanje/odštevanje, obdelava lukenj, možnost programiranja.
    Funkcijske tipke za rezkalne stroje in stružnice, obdelava lukenj. Enostavna uporaba.

    Obseg dobave:

    Vklj. z omrežnim priključnim kablom (2 m) in nadomestno varovalko.

    Dodatni pribor:

    Prikaz s podatkovnim izhodom po naročilu.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico