Jakna iz mikroflisa S

Št. art.: 499310108933S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva marineblau / high vis gelb
Univerzalna velikost S
Vrsta izdelka Jopič iz mikroflisa

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 499310108933S
EAN/GTIN 7330509593721
Številka proizvajalca 499310108933S
L-število L00980 935

Opis

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, microfleece, antipilling, 170g/m²

Finisaj
Spate prelungit, tivul inferior reglabil cu bandă elastică
Cu manșeta cu bandă elastică

Detalii
Guler căptușit cu fleece
Panouri în vizibilitate ridicată, pentru o vizibilitate sporită

Buzunare
Buzunare frontale cu fermoar și două buzunare interioare

Închidere frontală
Cerceafă cu fermoar din plastic cu o singură direcție, Clapetă interioară de vânt cu fleece

Reflex
Reflectoare pe umeri și mâneci

Descriere:

  • Micro-fleece anti-picurare cu design inteligent cu detalii reflectorizante decupate și panouri cu vizibilitate ridicată pentru vizibilitate crescută
  • Jacheta din fleece are benzi reflectorizante pe mâneci, buzunare și umeri, precum și buzunare frontale cu fermoar și două buzunare interioare
  • Pentru o potrivire optimă, panoul din spate este extins și există benzi elastice atât la manșete cât și la tiv
  • Gulerul are o căptușeală din fleece

Standard:

  • Hi-vis certification not applicable

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico