Naprava za merjenje kontur CD 140AG11, Tip: CD140AG11

Št. art.: 499301 CD140AG11
Popust
21015,00 €
Cena velja do 31. dec. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Proga sonde X 140 mm
Merilno območje Z 70 mm
Odstopanje vodila Z 1 (več kot 140 mm) µm
Merilna sila 4 mN - 30 mN
Merilna hitrost X 0,1 mm/s - 10 mm/s
Hitrost pozicioniranja v X 1 mm/s - 200 mm/s
Dolžina tipalne ročice 350 mm
Ločljivost 19 nm
Višina 905 mm
Širina 822 mm
Globina 572 mm
Vrsta izdelka Naprava za merjenje kontur

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 499301 CD140AG11
EAN/GTIN 2050002079809

Opis

Izvedba:

MarSurf CD 140 A ima taktilni merilni sistem z merilnim območjem do 70 mm, ki omogoča hitro menjavo tipalne konice brez orodja brez ponovne kalibracije.

Uporaba:

Računalniško podprto merilno mesto omogoča celovito in hitro oceno rezultatov meritev:
  • Celovite funkcije za meritve obrisov, hitro in preprosto
  • Menjava tipalne konice brez orodja
  • Hitrost pomika po osi X do 200 mm/s
  • Enostavno ustvarjanje programov ali individualne meritve z MarWin
  • Samodejno ocenjevanje, najbolj ustrezni obrisi, primerjava obrisov CAD itd.
  • Izbirno razširljiv z možnostjo merjenja hrapavosti (Rz > 2 µm)
  • Možnost meritev z dvojno tipalno konico
  • Hitra nastavitev osi Z s preprostim upravljanjem ročaja
  • Prilagodljiva montažna plošča s 50 mm rastrsko ploščo z izvrtinami, med drugim za držala za obdelovance KMG

Obseg dobave:

Naprava za merjenje kontur, osnovna plošča s pomikom po osi Y, zaznavnim elementom PG A 36-350-25, programska oprema Marwin EasyContour Plus mobile, normala za kalibriranje obrisa z 2 kroglicama (45 mm in 6 mm).

Dodatni pribor:

PC

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico