{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Proga sonde X | 140 mm | |
Merilno območje Z | 70 mm | |
Odstopanje vodila Z | 1 (več kot 140 mm) µm | |
Merilna sila | 4 mN - 30 mN | |
Merilna hitrost X | 0,1 mm/s - 10 mm/s | |
Hitrost pozicioniranja v X | 1 mm/s - 200 mm/s | |
Dolžina tipalne ročice | 350 mm | |
Ločljivost | 19 nm | |
Višina | 426 mm | |
Širina | 836 mm | |
Globina | 385 mm | |
Vrsta izdelka | Naprava za merjenje kontur |
Številka izdelka | 499299 CD140AF |