Tipalna konica, konična ⌀ 3,5 mm 5/90

Št. art.: 499273 5/90
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Radij konice sonde 5 µm
Kot tipalne konice 90 stopinj
Dolžina 33 mm
Vrsta izdelka Tipalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 499273 5/90
EAN/GTIN 4062406587123
Številka proizvajalca 499273 5/90

Opis

Izvedba:

Tipalne konice iz karbidne trdine z diamantnim vložkom (standardno: vel. 2/60)
Tipalna konica za merjenje hrapavosti za konturno merilno napravo CM1.

Primerno za:

Držalo za tipalno konico art. 499260 vel. 3,5.

Dodatni pribor:

Žepna tehtnica art. 479446 vel. 150 za umerjanje tipalnih konic.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico