Dajalnik/tipalna glava 6/90

Št. art.: 499210 6/90
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kot konice 90 stopinj
Radij konice 2 µm
minimalni ⌀ izvrtine 6,5 mm
Vrsta izdelka Tipalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 499210 6/90
EAN/GTIN 4946368369754
Številka proizvajalca 178-395

Opis

Uporaba:

Standardno tipalo za SJ201/301.

Primerno za:

Merilniki hrapavosti površine art. 499205 vel. SJ210 in art. 499207 vel. SJ310 ter SJ201 in SJ301.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico