Merilnik hrapavosti površine SJ310 SJ310

Št. art.: 499207 SJ310
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 179,00 € /kos.
  • 100,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C; USB-vmesnik

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

maksimalno merilno območje 360 µm
grafični prikaz Merilni profil, krivulja BAC, krivulja ADC
Vmesnik Vmesnik RS232C; USB-vmesnik
Standardi hrapavosti površine DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Merilna pot za vzdolžno tipanje 16 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm
Hitrost tipanja 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 mm/s
Napajanje Omrežno napajanje
vgrajen tiskalnik da
Vrsta izdelka Merilniki hrapavosti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 499207 SJ310
EAN/GTIN 4946368848945
Številka proizvajalca 178-570-11D

Opis

Izvedba:

Prenosni sistemi sani, neodvisni od mrežnega napajanja, za določanje hrapavosti površine. Merilna sila 0,75 mN v skladu z DIN/ISO. Ločena enota za pomik za meritve na tesnem prostoru in za pritrditev na merilno stojalo. Fazno pravilen Gaussov filter v skladu z DIN EN ISO 16610-21 (nadomesti DIN EN ISO 11562). Avtomatska zaščita tipala pri transportu, funkcija avtomatskega kalibriranja, vgrajen pomnilnik merilnih vrednosti.
  • Najenostavnejše, intuitivno vodenje po meniju ter jasen prikaz merilnih rezultatov in profilov preko 5,7-colskega barvnega prikazovalnika.
  • Statistična funkcija in barvno ovrednotenje toleranc.
  • Vse mednarodno uporabljene karakteristike po DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI in MOTIF ter 16 jezikovnih različic.
  • Z eno meritvijo je možno opraviti dva različna izračuna.
  • S pomočjo ločenega pomika so možne tudi meritve na težko dostopnih mestih ter meritve nad glavo.
  • Možnost funkcije samodejnega kalibriranja/kalibriranja na srednjo vrednost z do 12 večkratnimi meritvami.
  • Shranjevanje do 10 različnih merilnih pogojev.
  • Hitro tiskanje in dokumentiranje merilnih rezultatov, grafik in merilnih pogojev s pomočjo vgrajenega tiskalnika.
  • Individualna zaščita z geslom.
  • Enostavno shranjevanje merilnih podatkov na SD spominsko kartico.

Obseg dobave:

Vklj. podajalna enota s tipalno konico, mrežni adapter, normala za kalibriranje in nosilna torba.
Vklj. s 5 zvitki termičnega papirja art. 499050, 1 parom opornih nog art. 499220 vel. FUSS, sanmi za ploske in cilindrične obdelovance art. 499220 vel. Z-KUFE, mrežnim napajalnikom in navodili za uporabo.

Dodatni pribor:

Dajalnik in tipalna glava za majhne izvrtine (od 2,5 mm) št. 499210, sani za ploske in cilindrične obdelovance št. 499220 vel. Z-KUFE, oporne noge (2 kos) št. 499220 vel. FUSS, adapter za vpenjanje v višinski merilnik št. 499220 vel. H-ADAPT, granitno merilno stojalo št. 499415, podatkovni kabel št. 498430, tiskalnik št. 498701.

Pazi:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Opomba:

Brezplačna programska oprema za analizo ter drugi adapterji in tipalne glave po ponudbi.