Naprava za merjenje hrapavosti s tiskalnikom M410

Št. art.: 499043 M410
Popust
9350,00 €
Cena velja do 30. jun. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 172,00 € /kos.
  • 96,40 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik USB; Vmesnik Bluetooth

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Preklop odčitavanja mm / cole
Vmesnik Vmesnik USB; Vmesnik Bluetooth
Standardi hrapavosti površine DIN / ISO / JIS / ASME, MOTIF
Merilna pot za vzdolžno tipanje 26 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,80; 2,50 mm
Cut-Off (λc) 0,003; 0,010; 0,032; 0,100 col
Hitrost tipanja 0,1–1,0 mm/s
Dolžina enote za pomik 194 mm
Širina enote za pomik 38 mm
Višina enote za pomik 72 mm
Dolžina enote za vrednotenje 162 mm
Širina enote za vrednotenje 77 mm
Višina enote za vrednotenje 35 mm
Masa enote za pomik 1,1 kg
Masa enote za vrednotenje 0,3 kg
Vrsta izdelka Merilniki hrapavosti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 499043 M410
EAN/GTIN 4059192073480

Opis

Izvedba:

Merilnik hrapavosti površine s prostim skeniranjem in samodejnim ničelnim pozicioniranjem za natančno in standardno skladno merjenje hrapavosti in valovitosti. Merilnik MarSurf M 410 ima praktičen zaslon na dotik, ocenjevalno napravo, ki jo je mogoče odstraniti s podajalne naprave, vgrajen pomnilnik PDF, prenos podatkov pa je možen prek povezave Bluetooth.
  • Prosto skeniranje z visoko natančnim sistemom skeniranja.
  • Hitra menjava tipalne glave brez orodja in z dodatno zaščito.
  • Izdelava PDF protokola neposredno v napravi brez dodatne programske opreme.
  • Kratek čas nastavitve zahvaljujoč motorizirani nastavitvi višine podajalne naprave s samodejnim ničelnim pozicioniranjem.
  • Edinstveno upravljanje tipalne glave za ustvarjanje, menjavo in brisanje več kot 50 rok tipala. Podatki o umerjanju umerjene tipalne glave se ohranijo.
  • Tipalne proge v skladu z DIN EN ISO 4288/ASME B46.
  • Avtomatično standardno izbiranje filtra in tipalne proge.
  • Merilna razdalja vzdolžnega skeniranja od 0,1 do 26 mm.
  • Fazno korekten Gaussov filter po DIN EN ISO 16610-21 (nadomešča DIN EN ISO 11562), robusten Gaussov filter po DIN EN ISO 16610-31 in filter tipala ISO 13565-1.
  • Brezžični prenos podatkov prek povezave Bluetooth na osebni računalnik, na primer v Excel ali programsko opremo drugih proizvajalcev.
  • Nastavitev nagiba s pomočjo.
  • Mobilna uporaba z napajalnikom in akumulatorsko baterijo.
  • Mednarodno posodobljen zahvaljujoč vsem skupnim parametrom po DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF.
  • 17 integriranih jezikov.
  • Korekcija nagiba ±1°, ročna.
  • Shranjevanje preko 30.000 merilnih programov.
  • Branje informacij s pomočjo optičnega bralnika s skeniranjem kode QR ali črtne kode (optični bralnik ni priložen).

Obseg dobave:

Naprava za vrednotenje MarSurf M 410, podajalna naprava MarSurf MD 26, vključno s sistemom tipala BFW 250, standardno tipalno glavo, priklopno postajo M 410, globalno napajanje s 3 adapterji, mikro USB-kabel, pokrivna kapica MD 26, izvijač, 3 x montažni ključ, navodila za uporabo in transportni kovček.
Dodatno tiskalnik Bluetooth art. 499017.

Opomba:

Druge tipalne glave npr. za majhne izvrtine in utore so dobavljive na zahtevo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli