Oddajnik S121

Št. art.: 498985 S121
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Oddajnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 498985 S121
EAN/GTIN 2050001936134
Številka proizvajalca HF-MS-S121

Opis

Izvedba:

Sistem Bobe omogoča brezžičen prenos merilnih podatkov na računalnik, zagon prenosa s tipko.
Oddajnik brez zunanje antene. Doseg 10 − 15 m. Zelo majhna izvedba. Dodatek E: s tipko Data na oddajniku.

Primerno za:

TESA TLC

Opomba:

Drugi oddajniki za druga merila in merilne naprave GARANT, Mahr, Mitutoyo, TESA, Kröplin, Sylvac itd. so dobavljivi po ponudbi.
Pri naročilu oddajnikov oz. sprejemnikov navedite želene frekvence. Razpoložljive frekvence: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico