Vmesnik za tipkovnico USB D2

Št. art.: 498963 D2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina kabla 2 m
Vrsta izdelka Vmesniki za tipkovnico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 498963 D2
EAN/GTIN 2050001675996

Opis

Izvedba:

Vmesnik za tipkovnico in kabel za merilne naprave v eni napravi. Dodatna možnost nastavitve in avtomatskega pošiljanja zaključnih znakov (Enter, Tab itd.).
Vgrajena časovna funkcija.

Primerno za:

Merilne naprave Mitutoyo art. 412641; 412642; 412671; 415350415400; 445135; 415152; 415222.

Obseg dobave:

Vklj. s podatkovnim kablom in merili.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.