Priključni kabel dvosmerno z gumbom Data D2

Št. art.: 498941 D2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Priključek Digimatic
Dolžina 2 m
Vrsta izdelka Podatkovni kabel

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 498941 D2
EAN/GTIN 4059192059200
Številka proizvajalca 4102606

Opis

Primerno za:

Mikrometri art. 421318; 421328; 421602; 421681; 421683; 421685; 421687; 421321.
Merilne ure art. 434671.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico