Izvedba:
Glavni material
100 % poliester, keper, raztegljiv, laminiran, vodoodporen 11000 mm, odporen na veter, diha Ret 6, 3, 150 g/m²
Podrobnosti
Odstranljiv žep za osebne dokumente
Nastavljiv z vrvicami v pasu
Z ovratnikom podloženim s flisom, Visok ovratnik
Snemljiva in nastavljiva kapuca s toplo podlogo
Zaključek
Nastavljiv rob z vrvico
Nastavljiv konec rokava z notranjo manšeto
Žepi
Na prsih žep z zadrgo
Vnotranji žep z zapenjanjem z samopritrdilni, Notranji žep iz mrežice, Napoleonov žep na notranji strani sprednje vetrne zavihanke
Prednji žepi z zavihanko, s stranskimi žepi z zadrgo in podlogo iz flisa
Podloga
Podloga iz prešite odeje s flisom na dnu
Funkcionalnost
Dihajoč veter in vodotesen material, tapecirani šivi, podloga
Zapiranje spredaj
Zanesljiva skrita dvosmerna plastična zadrga
Reflex
Reflektivne podrobnosti na prsnem žepu, kapuci in rokavu
Zdrsnina
Zdrsnina na rokavu, hrbtu in sprednji strani
Opis:
- Ta visoko zmogljiva, vetru in vodi odporna zimska parka s prešito podlogo postane tesen prijatelj v hladnem vremenu
- Izredno visok, s flisom podložen ovratnik in s flisom podloženi žepi za popolno zaščito pred mrazom
- Snemljivo kapuco lahko popolnoma prilagodite za udobje
- Na sprednji strani je diskreten odsevni rob, hrbtu in rokavih
- Nastavljiv pas in rokavi z samopritrdilni nastavitvijo, ki imajo notranjo manšeto z luknjo za palec
- Certificirano v skladu z EN 342, zaščitna oblačila proti mrazu v kombinaciji z zimskimi hlačami 1810 in EN 343, zaščitna oblačila proti slabemu vremenu
Standard:
- EN 343, Class 4,1
- EN 342 together with art: 1810