Zimska parka L

Št. art.: 498919879900L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva schwarz
    Univerzalna velikost L
    Vrsta izdelka Zimski jopič

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 498919879900L
    EAN/GTIN 7330509642078
    Številka proizvajalca 498919879900L
    L-število L00980 1948

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100 % poliester, keper, raztegljiv, laminiran, vodoodporen 11000 mm, odporen na veter, diha Ret 6, 3, 150 g/m²

    Podrobnosti
    Odstranljiv žep za osebne dokumente
    Nastavljiv z vrvicami v pasu
    Z ovratnikom podloženim s flisom, Visok ovratnik
    Snemljiva in nastavljiva kapuca s toplo podlogo

    Zaključek
    Nastavljiv rob z vrvico
    Nastavljiv konec rokava z notranjo manšeto

    Žepi
    Na prsih žep z zadrgo
    Vnotranji žep z zapenjanjem z samopritrdilni, Notranji žep iz mrežice, Napoleonov žep na notranji strani sprednje vetrne zavihanke
    Prednji žepi z zavihanko, s stranskimi žepi z zadrgo in podlogo iz flisa

    Podloga
    Podloga iz prešite odeje s flisom na dnu

    Funkcionalnost
    Dihajoč veter in vodotesen material, tapecirani šivi, podloga

    Zapiranje spredaj
    Zanesljiva skrita dvosmerna plastična zadrga

    Reflex
    Reflektivne podrobnosti na prsnem žepu, kapuci in rokavu

    Zdrsnina
    Zdrsnina na rokavu, hrbtu in sprednji strani

    Opis:

    • Ta visoko zmogljiva, vetru in vodi odporna zimska parka s prešito podlogo postane tesen prijatelj v hladnem vremenu
    • Izredno visok, s flisom podložen ovratnik in s flisom podloženi žepi za popolno zaščito pred mrazom
    • Snemljivo kapuco lahko popolnoma prilagodite za udobje
    • Na sprednji strani je diskreten odsevni rob, hrbtu in rokavih
    • Nastavljiv pas in rokavi z samopritrdilni nastavitvijo, ki imajo notranjo manšeto z luknjo za palec
    • Certificirano v skladu z EN 342, zaščitna oblačila proti mrazu v kombinaciji z zimskimi hlačami 1810 in EN 343, zaščitna oblačila proti slabemu vremenu

    Standard:

    • EN 343, Class 4,1
    • EN 342 together with art: 1810

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico