Merilno stojalo ST-G za merilnike hrapavosti površine z merilno ploščo iz trde kamnine PST-F

Št. art.: 498857 PST-F
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje nastavljanja višine merilnega stebra 300 mm
Dolžina noge 400 mm
Širina noge 250 mm
Vrsta izdelka Merilno stojalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 498857 PST-F
EAN/GTIN 4059192061463

Opis

Izvedba:

Merilno stojalo ST-G. Merilna plošča iz trde kamnine brez utora.

Primerno za:

Merilniki hrapavosti površine 499021 vel. ST2; 499022 vel. ST2, št. 498835 vel. PS10, št. 499001 vel. M300, št. 499002 vel. M310; 499003 vel. M310, št. 499041 vel. M400, št. 499042 vel. M410, št. 499043 vel. M410.

Dodatni pribor:

Križna miza CT120 po ponudbi.
Nastavek št. 499035 za ročno prizmo PS10; M310 in GARANT ST2.
Vpenjalo št. 499012 za enoto za pomik M300.
Vpenjalo št. 499046 za enoto za pomik M400.
Nastavek št. 499013 za merilnik hrapavosti PS10; M310 in GARANT ST2.
Vpenjalo št. 499047 za enoto za pomik MD26/ M410.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico