Merilnik hrapavosti površine PS10

Št. art.: 498835 PS10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 172,00 € /kos.
  • 96,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: USB-vmesnik; Vmesnik RS232C

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    maksimalno merilno območje 350 µm
    maksimalno merilno območje 0,014 col
    Preklop odčitavanja mm / cole
    Oznaka proizvajalca PS10
    Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik RS232C
    Merilna pot za vzdolžno tipanje 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
    Merilne poti v skladu s standardom 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / samodejna / prosto izbiranje N × Lc
    Cut-Off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
    Hitrost tipanja 0,5 / 1,0 mm/s
    Napajanje Akumulatorska
    Dolžina enote za vrednotenje 160 mm
    Širina enote za vrednotenje 50 mm
    Višina enote za vrednotenje 77 mm
    Masa enote za vrednotenje 0,5 kg
    Vrsta izdelka Merilniki hrapavosti

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 498835 PS10
    EAN/GTIN 4059192058234
    Številka proizvajalca 6910230

    Opis

    Izvedba:

    Prenosna naprava za merjenje hrapavosti za precizne meritve hrapavosti v skladu s standardi in dokumentiranje po profilnem postopku. Z vgrajeno normalo za kalibriranje (odstranljivo). Velik, osvetljen 4,3-palčni prikazovalnik na dotik z ravnim zaslonom. Vrtljiv prikazovalnik. Možnost vgradnje in ločene uporabe enote za pomik. Vpenjalo za nastavitev višine za merjenja na konusih itd., shranjevanje podatkov v formatih TXT, X3P, CSV in PDF. Gaussov filter v skladu z ISO 16610 − 21 (nadomesti DIN EN ISO 11562), posebni filter v skladu z DIN EN ISO 13565 − 1, IS-filter v skladu z DIN EN ISO 3274 (izklopni).

    Prednosti:

    • Vklop in takojšnje merjenje − intuitivno, brez šolanja.
    • Shranjevanje zapisnikov v obliki PDF.
    • Avtomatska izbira cut-off.
    • Tipka Start je sočasno tudi tipka Home za neposredni dostop do začetne strani.
    • Hiter dostop do želenih funkcij s pomočjo priljubljenih na zaslonu.

    Obseg dobave:

    Vklj. z enoto za pomik, standardnim tipalom art. 499004, vel. 6−350, vgrajena normala za hrapavost št. 499575, vklj. s tovarniškim poročilom o kalibriranju, nastavljanjem višine, zaščito za tipalo, polnilnikom/mrežnim adapterjem, navodili za uporabo, nosilno torbo z ramenskim pasom, mini USB kablom in podaljševalnim kablom za enoto za pomik.

    Dodatni pribor:

    Nadomestna oz. posebna tipala art. 499004, podaljšek tipala art. 499008, zaščita za tipalo art. 499038, merilno stojalo art. 499011; 498857.

    Rezervni del:

    Akumulator art. 499548 vel. AKUMULATOR.

    Opomba:

    Garnitura za prečno tipanje je dobavljiva po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico