Shell jakna S

Št. art.: 498819879900S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva schwarz
Univerzalna velikost S
Vrsta izdelka Dežni jopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 498819879900S
EAN/GTIN 7330509483237
Številka proizvajalca 498819879900S

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, keper, raztegljiv, laminiran, vodoodporen 11000 mm, odporen na veter, diha Ret 6, 3, 150 g/m²

Podrobnosti
Priložen žep z identifikacijsko oznako
Zložen ovratnik s podlogo iz flisa
Snemljiva in nastavljiva kapuca z mrežasto podlogo
Zip v podlogi za prenašanje

Prehod
Raztegnjen hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni, konec rokava z notranjo zapestnico

Žepi
Vnotranji žep z žepom za telefon, Notranji mrežast žep
Vnotranji žep za telefon
Vnotranji žep za dokumente
Nahrbtni žepi z zadrgo
Vmesni žepi z zadrgo in podlogo iz flisa

Funkcionalnost
Dihajoč veter in vodotesen material, lepljeni šivi, Prezračevanje na hrbtu

Zapiranje spredaj
Zanesljiva skrita enosmerna plastična zadrga, notranja vetrna zavesa s flisom

Podloga
Podloga iz brušene mreže

Reflex
Reflektivne podrobnosti na sprednji in zadnji strani, kapuci in rokavih

Opis:

  • Praktična in gibanju prijazna lupinska jakna iz gladkega, mehkega in tihega raztegljivega materiala, ki vam zagotavlja visoko udobje in večjo mobilnost
  • Bunda je vetrovna,- in vodoodporna z lepljenimi šivi, opremljena pa je tudi s pametno nameščenimi odsevnimi podrobnostmi za večjo vidljivost
  • Podloga iz ščetkane mreže zagotavlja odlično prezračevanje, membrana v površinski tkanini pa preprečuje vstop vlage - tako boste ves dan suhi
  • Certificirana po EN 343

Standard:

  • EN 343, Class 4,4

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico