Shell jakna M

Št. art.: 498819879900M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva schwarz
    Univerzalna velikost M
    Vrsta izdelka Dežni jopič

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 498819879900M
    EAN/GTIN 7330509483220
    Številka proizvajalca 498819879900M

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100 % poliester, keper, raztegljiv, laminiran, vodoodporen 11000 mm, odporen na veter, diha Ret 6, 3, 150 g/m²

    Podrobnosti
    Priložen žep z identifikacijsko oznako
    Zložen ovratnik s podlogo iz flisa
    Snemljiva in nastavljiva kapuca z mrežasto podlogo
    Zip v podlogi za prenašanje

    Prehod
    Raztegnjen hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
    Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni, konec rokava z notranjo zapestnico

    Žepi
    Vnotranji žep z žepom za telefon, Notranji mrežast žep
    Vnotranji žep za telefon
    Vnotranji žep za dokumente
    Nahrbtni žepi z zadrgo
    Vmesni žepi z zadrgo in podlogo iz flisa

    Funkcionalnost
    Dihajoč veter in vodotesen material, lepljeni šivi, Prezračevanje na hrbtu

    Zapiranje spredaj
    Zanesljiva skrita enosmerna plastična zadrga, notranja vetrna zavesa s flisom

    Podloga
    Podloga iz brušene mreže

    Reflex
    Reflektivne podrobnosti na sprednji in zadnji strani, kapuci in rokavih

    Opis:

    • Praktična in gibanju prijazna lupinska jakna iz gladkega, mehkega in tihega raztegljivega materiala, ki vam zagotavlja visoko udobje in večjo mobilnost
    • Bunda je vetrovna,- in vodoodporna z lepljenimi šivi, opremljena pa je tudi s pametno nameščenimi odsevnimi podrobnostmi za večjo vidljivost
    • Podloga iz ščetkane mreže zagotavlja odlično prezračevanje, membrana v površinski tkanini pa preprečuje vstop vlage - tako boste ves dan suhi
    • Certificirana po EN 343

    Standard:

    • EN 343, Class 4,4

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico