Jakna iz školjke z visoko vidljivostjo M

Št. art.: 498719873389M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva gelb / marineblau
    Univerzalna velikost M
    Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 498719873389M
    EAN/GTIN 7330509434499
    Številka proizvajalca 498719873389M

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100 % poliester, keper, raztegljiv, laminiran, vodoodporen 11000 mm, odporen na veter, diha Ret 6, 3, 150 g/m²

    Podrobnosti
    Priložen žep z identifikacijsko številko
    Zložen ovratnik s podlogo iz flisa
    Odstranljiva in nastavljiva kapuca z mrežasto podlogo
    Zaponka v podlogi za prenos

    Zaključek
    Podaljšan hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
    Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni, konec rokava z notranjo zapestnico

    Žepi
    Na prsih žep z zadrgo
    Vnotranji žep z žepom za telefon, Notranji mrežast žep
    Prednji žep za dokumente
    Vmesni žepi z zadrgo in podlogo iz flisa

    Funkcionalnost
    Dihajoč veter in vodo neprepusten material, lepljeni šivi, zračenje na hrbtu

    Reflex
    Reflektivni trak na telesu, rokavih in ramenih, 50 mm širok prenosni odsevni trak

    Prednje zapiranje
    Zanesljiva skrita enosmerna plastična zadrga, notranja vetrna zavesa s flisom

    Podloga
    Podloga iz brušene mreže

    Opis:

    • Vetrovna in vodoodporna softshell jakna z mrežasto oblogo in lepljenimi šivi
    • Izvrstna za jesen in pomlad ali pri nižjih temperaturah z dodatno plastjo flisa pod njo
    • S snemljivo in nastavljivo kapuco, podaljšanim hrbtom in mehanskim žepom za osebno izkaznico, ki olajša vstop in izstop na delovišče
    • Plaščena jakna ima certifikat EN ISO 20471, zaščitna oblačila z visoko vidnostjo

    Standard:

    • EN 343, Class 4,4
    • Combination Certification C ->M
    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico