Jakna iz školjke z visoko vidljivostjo 6XL

Št. art.: 4987198733896XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva gelb / marineblau
Univerzalna velikost 6XL
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4987198733896XL
EAN/GTIN 7330509531310
Številka proizvajalca 4987198733896XL

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, keper, raztegljiv, laminiran, vodoodporen 11000 mm, odporen na veter, diha Ret 6, 3, 150 g/m²

Podrobnosti
Priložen žep z identifikacijsko številko
Zložen ovratnik s podlogo iz flisa
Odstranljiva in nastavljiva kapuca z mrežasto podlogo
Zaponka v podlogi za prenos

Zaključek
Podaljšan hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni, konec rokava z notranjo zapestnico

Žepi
Na prsih žep z zadrgo
Vnotranji žep z žepom za telefon, Notranji mrežast žep
Prednji žep za dokumente
Vmesni žepi z zadrgo in podlogo iz flisa

Funkcionalnost
Dihajoč veter in vodo neprepusten material, lepljeni šivi, zračenje na hrbtu

Reflex
Reflektivni trak na telesu, rokavih in ramenih, 50 mm širok prenosni odsevni trak

Prednje zapiranje
Zanesljiva skrita enosmerna plastična zadrga, notranja vetrna zavesa s flisom

Podloga
Podloga iz brušene mreže

Opis:

  • Vetrovna in vodoodporna softshell jakna z mrežasto oblogo in lepljenimi šivi
  • Izvrstna za jesen in pomlad ali pri nižjih temperaturah z dodatno plastjo flisa pod njo
  • S snemljivo in nastavljivo kapuco, podaljšanim hrbtom in mehanskim žepom za osebno izkaznico, ki olajša vstop in izstop na delovišče
  • Plaščena jakna ima certifikat EN ISO 20471, zaščitna oblačila z visoko vidnostjo

Standard:

  • EN 343, Class 4,4
  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico