Ženska jakna iz mikroflisa XS

Št. art.: 497310109933XS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
    Barva schwarz / gelb
    Univerzalna velikost XS
    Vrsta izdelka Jopič iz mikroflisa

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 497310109933XS
    EAN/GTIN 7330509684344
    Številka proizvajalca 497310109933XS

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100 % poliester, mikroflis, antipilling, 170 g/m²

    Odlika
    Podaljšan hrbet, spodnji rob nastavljiv z elastičnim trakom
    Mahice z elastičnim trakom

    Podrobnosti
    Za ovratnik podložen s flisom
    Paneli v visoko vidni barvi, za večjo vidljivost

    Žepi
    Prednji žepi z zadrgo in dva notranja žepa

    Prednje zapiranje
    Dvosmerna plastična zadrga, notranja vetrna zavesa s flisom

    Reflex
    Reflektorji na ramenih in rokavih

    Opis:

    • Bunda iz mikroflisa, ki deluje tudi kot drugi sloj oblačila, s pametno krojenimi refleksnimi detajli in paneli v visoki vidljivosti za večjo vidljivost
    • Ženska bunda zadržuje hlad in zaradi svojega materiala daje prijeten občutek
    • Za optimalno prileganje je hrbet podaljšan, elastični trakovi pa so na voljo na rokavih in spodnjem robu
    • Za ovratnik je podložen s flisom, bunda pa ima dvosmerno zadrgo

    Standard:

    • Hi-vis certification not applicable

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico