Ženska jakna iz mikroflisa S

Št. art.: 497310109933S
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
Barva schwarz / gelb
Univerzalna velikost S
Vrsta izdelka Jopič iz mikroflisa

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 497310109933S
EAN/GTIN 7330509684320
Številka proizvajalca 497310109933S
L-število L00980 1870

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, mikroflis, antipilling, 170 g/m²

Odlika
Podaljšan hrbet, spodnji rob nastavljiv z elastičnim trakom
Mahice z elastičnim trakom

Podrobnosti
Za ovratnik podložen s flisom
Paneli v visoko vidni barvi, za večjo vidljivost

Žepi
Prednji žepi z zadrgo in dva notranja žepa

Prednje zapiranje
Dvosmerna plastična zadrga, notranja vetrna zavesa s flisom

Reflex
Reflektorji na ramenih in rokavih

Opis:

  • Bunda iz mikroflisa, ki deluje tudi kot drugi sloj oblačila, s pametno krojenimi refleksnimi detajli in paneli v visoki vidljivosti za večjo vidljivost
  • Ženska bunda zadržuje hlad in zaradi svojega materiala daje prijeten občutek
  • Za optimalno prileganje je hrbet podaljšan, elastični trakovi pa so na voljo na rokavih in spodnjem robu
  • Za ovratnik je podložen s flisom, bunda pa ima dvosmerno zadrgo

Standard:

  • Hi-vis certification not applicable

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.