Ženska funkcionalna jakna z rahlo podlogo XS

Št. art.: 497219779956XS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
Barva schwarz / rot
Univerzalna velikost XS
Vrsta izdelka Jopič za zaščito pred mrazom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 497219779956XS
EAN/GTIN 7330509684740
Številka proizvajalca 497219779956XS
L-število L00980 4124

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, oxford, laminiran, nepremočljiv 15000 mm, odporen na veter, diha Ret 8, 5, 200 g/m²

Odlika
Nastavljiv rob z vrvico
V notranjem zapestju na koncu rokava z luknjo za palec, Nastavljiv konec rokava

Podloga
Podloga iz prešite odeje v rokavu, lahka podloga, Airmesh podloga

Funkcionalnost
Dihajoč vetru in vodi neprepusten material, lepljeni šivi

Podrobnosti
Tiskan logotip na prsih, potisk na rokavu
Snemljiva in nastavljiva kapuca z mrežasto podlogo
Zaponka v podlogi za prenos

Žepi
Na prsih žepi z zadrgo
Prednji žepi z zadrgo

Reflex
Reflektivni trak s tiskom na rokavu in kapi

Zapiranje na sprednji strani
Plastična dvosmerna zadrga

Opis:

  • Lahka podložena ženska jakna s podlogo airmesh, ki je odlična za nošenje v nekoliko hladnejših vremenskih razmerah
  • Prevod airmesh zaradi svoje konstrukcije izolira v hladnih razmerah, hkrati pa diha in prenaša vlago
  • To oblačilu omogoča boljše prileganje in svobodo gibanja
  • Baketa je vetrovno in vodoodporna, ima zračnost in lepljene šive
  • Dvosmerno zaklepanje v barvah, refleksnimi detajli in odstranljivo kapuco
  • Pripada kolekciji Unite in je na voljo v treh različnih barvnih kombinacijah
  • Certificirana v skladu z EN 343

Standard:

  • EN 343, Class 3,2

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico