Klešče za pritrdilne obročke 85 - 200 mm

Št. art.: 497.32
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
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 497.32
EAN/GTIN 3148511804056
Številka proizvajalca 497.32
L-število L60130 5779

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Zamenljive konice
  • Stojalo za enostavno držanje zadrževalnih obročkov med vstavljanjem
  • Ima potisni vzvod za odklepanje
  • Hromirano, z rdečim PVC pokrovom.

Lastnosti:

  • d [mm]: 3,2
  • d min. - max. [mm]: 85 - 200
  • L [mm]: 310
  • Čeljust: ravna
  • [g]: 480

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico