Merilnik debeline sten in hitrosti zvoka (brez preizkusne glave) 1076B

Št. art.: 496950 1076B
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Merilno območje za debelino stene glej preizkusna glava art. 496954
    Merilno območje za hitrost zvoka 100 m/s - 19.999 m/s
    Odčitavanje 0,01 mm
    Preklop odčitavanja mm / cole
    Vrsta IP-zaščite IP 54
    Prikaz stanja baterije optični in akustični
    Število vključenih baterij 2
    Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 LR3
    Dolžina 131 mm
    Širina 81 mm
    Višina 32 mm
    Masa vključno z baterijami, brez zaščite ohišja 175 g
    Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
    Pakiranje čvrsta škatla
    Vrsta izdelka Merilniki debeline sten

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 496950 1076B
    EAN/GTIN 2050001736901

    Opis

    Izvedba:

    Majhna, priročna ultrazvočna naprava za merjenje debeline sten z avtomatskim prepoznavanjem preizkusne glave. Materiali za merjenje: vsi ultrazvočno prevodni materiali, kot so jeklo, železo, neželezne kovine, umetne mase, steklo, keramika itn. Merjenje debeline sten in hitrosti zvoka v eni napravi.
    • Udobna uporabniška pomoč v razumljivem jeziku (večjezična).
    • Različni načini prikaza za optimalno prilagoditev na merilno nalogo: − standardni prikaz, − diferenčna vrednost, − minimalna vrednost

    Funkcija:

    IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

    Obseg dobave:

    Vklj. s transportnim kovčkom, pripomočkom za spajanje (100 ml), 2 baterijama art. 081561 vel. LR3 in poročilom o kalibriranju.

    Dodatni pribor:

    Merilne glave z merilnim območjem do 400 mm, po naročilu.

    Opomba:

    Različice s pomnilnikom, podatkovnim izhodom in programsko opremo za statistiko ali za merjenje debeline sten na prevlečenih materialih po naročilu.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico