Izvedba:
Glavni material
44 % modakril, 30 % bombaž, 20 % FR poliamid, 5 % aramid, 1 % antistatik, ripstop, negorljiv, antistatičen, 260 g/m²
Odlika
Nastavljiv rob z samopritrdilni, podaljšan hrbet
Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni
Žepi
Na prsih žep z D obročem, Prsna žepa s pokrito zadrgo
Pokrita stranska žepa s skritimi kovinskimi gumbi
Podrobnosti
Visok ovratnik z zadrgo
Vzven nalepke za certificiranje
Prednje zapiranje
Zanesljiva skrita enosmerna plastična zadrga, Sprednje zapiranje s skritimi gumbi iz plastike
Funkcionalnost
Olje, umazanijo in vodo odbija, brez kovin
Reflex
Odbojni odsevni trakovi, odporni na ogenj, všiti z dvojnimi šivi
Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797
Opis:
- Ženska negorljiva jakna iz trpežnega ripstop materiala z dobro odpornostjo na trganje, da zdrži težke zahteve pri delu
- Baketa ima pametne podrobnosti, kot so dvojni prsni žepi s pokrito zadrgo, podaljšan hrbet in spodnji rob, ki ga je mogoče prilagoditi z samopritrdilni za udobno prileganje
- Na njej so našiti negorljivi odsevniki, na rokavih so zapirala z samopritrdilni in visok ovratnik za dobro zaščito
- Certificirana po EN ISO 20471 razred 2: EN 13034 PB (6): EN 1149-5: EN ISO 11611 razred 1 A1, A2: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1 in IEC 61482-2 razred 1
- ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %
Standard:
- EN ISO 20471, Class 2
- Together with art 7189 obtains to class 3 according to EN ISO 20471
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1