Ženska inherentna večstandardna jakna L

Št. art.: 496915123389L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
Barva gelb / marineblau
Univerzalna velikost L
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 496915123389L
EAN/GTIN 7330509640883
Številka proizvajalca 496915123389L

Opis

Izvedba:


Glavni material
44 % modakril, 30 % bombaž, 20 % FR poliamid, 5 % aramid, 1 % antistatik, ripstop, negorljiv, antistatičen, 260 g/m²

Odlika
Nastavljiv rob z samopritrdilni, podaljšan hrbet
Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni

Žepi
Na prsih žep z D obročem, Prsna žepa s pokrito zadrgo
Pokrita stranska žepa s skritimi kovinskimi gumbi

Podrobnosti
Visok ovratnik z zadrgo
Vzven nalepke za certificiranje

Prednje zapiranje
Zanesljiva skrita enosmerna plastična zadrga, Sprednje zapiranje s skritimi gumbi iz plastike

Funkcionalnost
Olje, umazanijo in vodo odbija, brez kovin

Reflex
Odbojni odsevni trakovi, odporni na ogenj, všiti z dvojnimi šivi

Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797

Opis:

  • Ženska negorljiva jakna iz trpežnega ripstop materiala z dobro odpornostjo na trganje, da zdrži težke zahteve pri delu
  • Baketa ima pametne podrobnosti, kot so dvojni prsni žepi s pokrito zadrgo, podaljšan hrbet in spodnji rob, ki ga je mogoče prilagoditi z samopritrdilni za udobno prileganje
  • Na njej so našiti negorljivi odsevniki, na rokavih so zapirala z samopritrdilni in visok ovratnik za dobro zaščito
  • Certificirana po EN ISO 20471 razred 2: EN 13034 PB (6): EN 1149-5: EN ISO 11611 razred 1 A1, A2: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1 in IEC 61482-2 razred 1
  • ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Together with art 7189 obtains to class 3 according to EN ISO 20471
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico