Neželezna merilna sonda za art. 496850 MIKRO45

Št. art.: 496910 MIKRO45
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Merilno območje za NFe 0 µm - 500 µm
    Tip sonde Mikrosonda
    ⌀ merilne glave 5 mm
    Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
    Vrsta izdelka Merilna sonda

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 496910 MIKRO45
    EAN/GTIN 2050001046024

    Opis

    Uporaba:

    Nž-sonda za merjenje neprevodnih prevlek npr. eloksala, barv, lakov, umetnih mas itn. na vseh neželeznih materialih kot so npr. aluminij, baker, medenina itd.

    Obseg dobave:

    Vklj. s proizvajalčevim poročilom o kalibriranju.

    Dodatni pribor:

    Pripomočki za pozicioniranje mikrosond, druge merilne sonde po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico