Neželezna merilna sonda za art. 496850 MIKRO

Št. art.: 496910 MIKRO
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje za NFe 0 µm - 500 µm
Tip sonde Mikrosonda
⌀ merilne glave 5 mm
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka Merilna sonda

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 496910 MIKRO
EAN/GTIN 2050001046017

Opis

Uporaba:

Nž-sonda za merjenje neprevodnih prevlek npr. eloksala, barv, lakov, umetnih mas itn. na vseh neželeznih materialih kot so npr. aluminij, baker, medenina itd.

Obseg dobave:

Vklj. s proizvajalčevim poročilom o kalibriranju.

Dodatni pribor:

Pripomočki za pozicioniranje mikrosond, druge merilne sonde po ponudbi.