Železna merilna sonda za art. 496850 EP90

Št. art.: 496900 EP90
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje za Fe 0 µm - 5.000 µm
Tip sonde Enopolna sonda
⌀ merilne glave 10,2 mm
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka Merilna sonda

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 496900 EP90
EAN/GTIN 2050001045478

Opis

Uporaba:

Fe-Sonde za merjenje nemagnetnih plasti, npr. Cr, Cd, Cu, Zn-prevlek, barv, lakov, umetnih mas na železu in jeklu.

Obseg dobave:

Vklj. s proizvajalčevim poročilom o kalibriranju.

Dodatni pribor:

Pripomočki za pozicioniranje mikrosond, druge merilne sonde po ponudbi.