Ključ za odzračevanje zavor

Št. art.: 4968-8
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4968-8
    EAN/GTIN 4000896085699
    Številka proizvajalca 4968-8
    L-število L60140 3334

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Odzračevanje zavor brez demontaže koles
    obnovi kolesne zavorne valje, glavne zavorne valje in priključke cevi
    • Šesterokotnik na obeh straneh, enake velikosti ključev
    • Ukrivljen in zakrivljen
    • Površina: Kromirana
    • Izdelano v Nemčiji
    • Izhod: Zunanji šestkotni profil
    • Velikost ključa: 8 mm
    • Dimenzije / dolžina: 208 mm
    • Neto teža (kg): 0,08 kg

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico