Ženska jopica z visoko vidljivostjo XS

Št. art.: 496721203389XS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
Barva gelb / marineblau
Univerzalna velikost XS
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 496721203389XS
EAN/GTIN 7330509696859
Številka proizvajalca 496721203389XS

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, težka pletenina, enostransko krtačena, 380 g/m².

Priprava
Podaljšan hrbet
Mah z elastičnim trakom

Žepi
Na prsih žep z zadrgo
Prednji žepi z zadrgo, sprednji žepi, eden z D obročem

Prednje zapiranje
Dvosmerna plastična zadrga, Sprednja zadrga opremljena z majhno zavihkom, podloženim s flisom

Funkcionalnost
Ženski kroj

Podrobnosti
Fiksna kapuca

Odbojnost
Odbojnost na ramenih, rokavih in bokih

Reflex
50 mm širok rezan odsevni trak, odsevni trak na telesu in rokavih

Opis:

  • Stična jakna visoke vidljivosti iz udobne pletenine, zasnovana za žensko postavo
  • Oblikovani odsevniki omogočajo večjo zračnost in mobilnost
  • Baketa ima zadrge in je na ramenih, rokavih in zadnjem robu ojačena s soft shell tkanino za večjo vzdržljivost
  • To je odlična jakna za prosti čas in delo
  • Certificirana po standardu EN ISO 20471, razred 2

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico