Ženska jakna iz mikroflisa High Vis Red XL

Št. art.: 496610105500XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
    Barva high vis rot
    Univerzalna velikost XL
    Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 496610105500XL
    EAN/GTIN 7330509811504
    Številka proizvajalca 496610105500XL

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100 % poliester, mikroflis, antipilling, 170 g/m²

    Žepi
    Prednji žepi z zadrgo

    Podrobnosti
    Visok ovratnik z zadrgo
    Tisk - Blåkläder, Potisk - delovna oblačila BLÅKLÄDER od leta 1959

    Funkcionalnost
    Ženski kroj

    Zaključek
    Mahec z elastičnim trakom
    Dolnji rob nastavljiv z elastičnim trakom

    Reflex
    Reflektivni trak na telesu, rokavih in ramenih, 50 mm široki elastični odsevni trakovi

    Prednje zapenjanje
    Zmogljiva enosmerna plastična zadrga, notranja vetrna zavesa

    Opis:

    • Lahka, udobna jakna iz flisa proti predrtju
    • Idealna kot lažje zunanje oblačilo ali kot drugi sloj
    • Baketa ima visok ovratnik, enosmerno zadrgo in široke elastične odsevnike na trupu, rokah in ramenih za večjo vidnost
    • Certificirana po EN ISO 20471, XS-M razred 2, L-> razred 3

    Standard:

    • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
    • Combination Certification C XS - M

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico